- 作業手袋 制電 手のひらコーティング モノタロウ 62133986 - 作業手袋 制電 手のひらコーティング モノタロウ 62133986 - 作業手袋 制電 手のひらコーティング モノタロウ 62133986

作業手袋 制電 手のひらコーティング

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62133986 品番 -
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
手の平全体にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、滑り止め効果もあり、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。

表面抵抗値(Ω)106-11 用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など (甲)ライトグレー、(平)ホワイト サイズS 材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り) 入数(双)1 全長(cm)約23 中指長(cm)約7.2 材質(樹脂部)ポリウレタン 手の平幅(cm)約9.0 色(手首部)ライトグレー 販売区分業務用
化学物質安全性参考資料:(0.2MB)
注意
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※感電の恐れがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※破損やけがの原因となりますので、刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。
※回転する機械に手が巻き込まれる恐れがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62134004
2023-02-27
用途:
製造作業時

以前、他社メーカーのものを使っておりましたが、性能、耐久性、全くかわらず、価格も格段に安いので、いつも使わせていただいております。
今後も、継続して使わせていただきます。

対象商品:
62134004
2023-03-05
用途:
荷物積み込み時に使用
大内興業 様 (運輸・通信業)

最初はゴムの部分が少しゴワゴワしますが、馴染んでくれば問題ありません。

対象商品:
62133995
2022-11-21
用途:
精密機器分解、修理時
サービス業

手のひら全体を制電コーティングしているためか、感触が固くて少々使いづらく感じる。
使用しているうちに柔軟性が出てくるかもしれないが、現状では分かりかねるので購入直後のレビューとしては満足度は普通です。

対象商品:
62134004
2022-11-28
用途:
掃除するときに

すべらなくてよいかんじです はだざわりがよいので よいとおもいます

対象商品:
62133986
2022-12-17
用途:
基盤組付け作業の時
製造業

Sサイズ購入しましたが
全体に大きく 指先がフィットしないので
作業しにくいので
SSサイズがあるとよいです。

対象商品:
62133995
2022-02-04
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

薄手なのに強度もありしなやかにフィットする感じが良かった。また機器等も触る時もあるので静電気防止も助かる。スマホ操作できるのも良い。

対象商品:
62133995
2022-01-19
用途:
日曜大工 清掃作業などあらゆる作業に使用します。
マイキャッスル瀬田管理組合 様

荷物を持つにも、滑り止めがあるのでたすかります。手にフィトするのでとても良い商品だと思います。価格もお手頃で後は耐久性がとのくらい持つか、後日報告いたします。

対象商品:
62133995
2022-04-08
用途:
電気配線作業
建設業・工事業

手になじみやすく細かい作業でも使いやすいです
制電なのがいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする