キッズ くりぬき弁当箱

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62134146 品番#80359
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プレゼントにも。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。素材の形を生かし、一つ一つ手作りの為サイズは多少の誤差がございます。写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。

仕様●サイズ:約14×9.5×高さ5.5cm(内高4cm)●重量:約180g●容量:約350mL●仕様:ゴムバンド付●材質:ブナ●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム アズワン品番65-4333-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする