アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ゴンドラ什器
アイリスオーヤマの スチール什器
スチールストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法D(mm)
400
寸法W(mm)
900
注文コード
62134415
品番
10-142-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,300
この商品は
寸法D・寸法W
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
什器のベースに設置するストッカーBOX。
キャスター付で商品の取出しもスムーズに行えます。
売れ筋をストックしておくのに便利です。
色
ホワイト
寸法D(mm)
400
寸法H(mm)
290
寸法W(mm)
900
材質
スチール
仕様
カギ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200