※代表画像
富士変速機
富士変速機の モーター(原動機)
富士変速機の ギヤードモーター
食品機械向けギヤードモータ (出力軸 鉄) IP44
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62134678
品番
VX01-040MS1
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
40
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内IP44
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
37.5/45
安全率
1.0
関連資料:
図面(0.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200