ぐいのみ 1個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62134959 品番#79468
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

さわやかなヒノキの香りの素朴なぐいのみです。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。
写真と商品の色が異なる場合がありますのでご了承くださ
さわやかなヒノキの香りの素朴なぐいのみです。オリジナルの焼印やタグなど、ノベルティ対応可能商品です。(別途料金)。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。写真と商品の色が異なる場合がありますのでご了承ください。

仕様●サイズ(約):Φ4.3×H5.6cm(内高3.8cm)●重量(約):25g●材質:ひのき●塗装:ウレタン(内部は無塗装)●生産国:日本●PP袋入り アズワン品番65-4332-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする