WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 電磁波対策
WURTH ELEKTRONIKの ノイズフィルタ
クランプフィルタ 内径:10.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62139764
品番
74272221
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:41.6 x 33.5 x 28.4mm●開口部直径:10.5mm●開口数:1●外側の奥行き:41.6mm●外側の高さ:28.4mm●外側の幅:33.5mm
アズワン品番
65-7139-59