交換用ゲルシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62143734 品番AT-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。
吸盤をしっかり吸着固定できます。
約Φ90mm以下の吸盤に対応。
ゲルシート×1枚入り

適合約Φ90以下の吸盤 ブラック 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×1.5×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
モニタを付ける為に購入
不動産業

小さめのモニタを購入した為、これを固定用に購入しました。これで取れなくなったらいいんですが、....。

対象商品:
62143734
2022-09-10
用途:
カーナビの取り付け
サービス業

今のカーナビのスタンドの吸盤が弱くなり少しの振動で外れやすくなったので、購入し取り付けしたらシッカリ取り付けできました。又吸盤が弱くなったら購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする