ダイヤテックス
ダイヤテックスの 養生テープ
パイオラン(TM)テープ 建築・引越し養生用 Y-09-SB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
62145502
品番
Y-09-SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
再はく離性に優れのり残りが少ないタイプです(Y09GRよりも低粘着)。
色
スカイブルー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着力
9N/25mm
仕様
手で切断可能
質量(g)
420
引張強度
59N/10mm
主な用途
建築養生用
粘着力(N/25mm)
9
引張強度(N/50mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
再剥離
可