Y-03-BL パイオラン(TM)テープ 微粘着養生用 Y-03-BL ダイヤテックス 62145527 Y-03-BL パイオラン(TM)テープ 微粘着養生用 Y-03-BL ダイヤテックス 62145527

パイオラン(TM)テープ 微粘着養生用 Y-03-BL

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 62145527 品番 Y-03-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。
アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。

用途
アルミ建材の養生。
ガラス養生。
糊残りさせたくない箇所への養生。
ブルー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.14 基材ポリエチレン(PE)クロス 粘着剤アクリル系 粘着力4N/25mm、1.6N/10mm 特性耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性 質量(g)215 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ微粘着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:542

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-05
用途:
体育館床面にメジャー固定作業で使用
その他業種

スポーツウエルネス吹矢で床面に競技ラインのメジャーを固定する際に使用。
本来はラインテープが指定されているが、粘着剤の床残りが少ないので、許可されている唯一のテープです。

対象商品:
37056381
2020-10-02
用途:
床の養生
建設業・工事業

他社製品に比べて、塗装が剥がれずらく良かった。養生をはがす際もはがしやすくて作業効率が良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
37056381
2018-08-24
用途:
キズ防止
運輸・通信業

バンパーのキズ防止で使いました!長時間はわかりませんが短時間で使用した時はとても使いやすかったです。

対象商品:
37056381
2017-04-25
用途:
アパートの空室管理
不動産業

空室のドアポストを仮に封鎖するときに普通の養生テープでは糊がベタベタに残って後が大変なので、試しにこちらを購入しました。まだ剥がしていないので分かりませんが、期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37056381
2016-10-09
用途:
自動車部品の脱着時

バンパー脱着などの養生用に使用しました。微糊着で、糊も残ることなく、安心してボディーに使用できます。

対象商品:
37056381
2014-01-19
用途:
クロスの上に貼ります(養生する時に使用します)

これ位の粘着力でないと クロスの上に貼ることが出来ません 
クロスの上に貼るのには 丁度良い位の 粘着力です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする