くりぬき箸箱

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(約):24×3.7×H2cm(内高1cm)●重量(約):80g●材質:ビーチ●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム●PP袋入り 注文コード62146667 品番#89280
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ビーチ材で作られた くりぬき箸箱です。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。
ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。

仕様●サイズ(約):24×3.7×H2cm(内高1cm)●重量(約):80g●材質:ビーチ●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム●PP袋入り アズワン品番65-4337-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする