くりぬき弁当箱

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(約):18.2×10.4×H5.5cm(内高3.5cm)●重量(約):205g●容量(約):430mL●材質:天然木●塗装:ウレタン●生産国:中国●仕切りなし●PP袋入り 注文コード62146710 品番#88724
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

一本の木をくりぬいて作りました。
食器洗浄機不可。
食器洗浄機には対応しておりません。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。
ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
また商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。

仕様●サイズ(約):18.2×10.4×H5.5cm(内高3.5cm)●重量(約):205g●容量(約):430mL●材質:天然木●塗装:ウレタン●生産国:中国●仕切りなし●PP袋入り アズワン品番65-4337-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする