バルトラ
バルトラの 溶接冶具・機器類
バルトラの 溶接治具その他
4-IN-1 ユーティリティクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150174
品番
UF65M-C3
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
口開き(mm)
165
アゴの深さ(mm)
120
締付力(kg)
450
レール(mm)
22×11
質量(kg)
1.3
用途
Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。