SHT
SHTの 溶接冶具・機器類
SHTの 溶接治具その他
ユーティリティクランプ 標準型 強力パッド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150375
品番
UM65M
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
質量(kg)
2.5
アゴの深さ(mm)
140
締付力(kg)
1100
口開き(mm)
165
レール(mm)
30×14