SHT
SHTの 溶接冶具・機器類
SHTの 溶接治具その他
ユーティリティクランプ 標準型 標準パッド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150445
品番
UM105PM
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
質量(kg)
3
アゴの深さ(mm)
140
締付力(kg)
1100
口開き(mm)
267
レール(mm)
30×14