SHT
SHTの 溶接冶具・機器類
SHTの 溶接治具その他
ユーティリティクランプ 中軽量
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150463
品番
UD45M
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
質量(kg)
0.4
アゴの深さ(mm)
83
締付力(kg)
230
口開き(mm)
114
レール(mm)
16×8