SHT
SHTの 溶接冶具・機器類
SHTの 溶接治具その他
ユーティリティクランプ 中軽量
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150488
品番
UD85M
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
質量(kg)
0.6
アゴの深さ(mm)
83
締付力(kg)
230
口開き(mm)
216
レール(mm)
16×8