SHT
SHTの 溶接冶具・機器類
SHTの 溶接治具その他
ユーティリティクランプ 中軽量
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150515
品番
UF65M
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
質量(kg)
1.1
アゴの深さ(mm)
120
締付力(kg)
450
口開き(mm)
165
レール(mm)
22×11