SHT
SHTの 溶接冶具・機器類
SHTの 溶接治具その他
ユーティリティクランプ 中軽量
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150524
品番
UF100M
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
質量(kg)
1.3
アゴの深さ(mm)
120
締付力(kg)
450
口開き(mm)
254
レール(mm)
22×11