SHT
SHTの 溶接冶具・機器類
SHTの 溶接治具その他
ユーティリティクランプ 中軽量
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62150533
品番
UG85M
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
質量(kg)
1.6
アゴの深さ(mm)
120
締付力(kg)
550
口開き(mm)
216
レール(mm)
25×12