マグレベル ON/OFFスイッチ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62150978 品番MSL-316
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ON/OFFスイッチ付きのマグネット水準器です。

用途パイプ、平板のの表面に吸着します。 寸法(mm)100×406×25 質量(kg)0.9 角度(°)45/90/180 吸着力(kg)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする