木工用インパクトドリルセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 62151242 品番 EDSW-1サキネジ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

先ネジタイプ(誘導ネジ)で楽に穴あけが可能です。インパクトドライバーへもワンタッチで着脱可能な6.35mm六角軸タイプです。

適合機種電気ドリル、充電式ドライバー、インパクトドライバー セット内容Φ6、9、12mm 六角軸対辺(mm)6.35
注意
※保護メガネを着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
DIY
運輸・通信業

特別に何が良いとか悪いとかはなく普通に使用できています。

対象商品:
62151267
2018-02-04
用途:
ギターの加工
製造業

先端がねじ状で食いつきがよく、ポンチ不要。ハンドドリルで使用したが楽だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする