EDSW-3サキネジ 木工用インパクトドリルセット E-Value 62151267

EDSW-3サキネジ 木工用インパクトドリルセット E-Value 62151267
EDSW-3サキネジ 木工用インパクトドリルセット E-Value 62151267

木工用インパクトドリルセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)
セット内容Φ6、8、9、10、12mm
内容量1セット(5本)注文コード62151267品番EDSW-3サキネジ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

先ネジタイプ(誘導ネジ)で楽に穴あけが可能です。インパクトドライバーへもワンタッチで着脱可能な6.35mm六角軸タイプです。

適合機種電気ドリル、充電式ドライバー、インパクトドライバーセット内容Φ6、8、9、10、12mm六角軸対辺(mm)6.35
注意
※保護メガネを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: DIY
運輸・通信業

特別に何が良いとか悪いとかはなく普通に使用できています。

対象商品 : 62151267
2018-02-04
用途: ギターの加工
製造業

先端がねじ状で食いつきがよく、ポンチ不要。ハンドドリルで使用したが楽だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする