使用例

DA-PB2 ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ 花岡車輌 62151407 DA-PB2 ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ 花岡車輌 62151407 DA-PB2 ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ 花岡車輌 62151407

ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62151407 品番 DA-PB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。
後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。
お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。

適合DANDYステンレス・スチール台車 留め具:ソケットタイプ 耐荷重(kg)300 フレーム幅(mm)600 フレーム高さ(mm)900
注意
※個人宅配送不可
※台車本体は含まれません、ブレーキの後付けオプション部品のみです。
旧仕様本体向けの部品の為、現行の本体には適合致しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62151398
2018-07-27
用途:
荷物の運搬
レシップ電子株式会社 様

地震対策の為に購入しました。従来のものでは出っ張りがあり、足をぶつけることもありましたが、今回の改良されたものは出っ張り無く使用勝手上々です。

対象商品:
62151398
2017-08-25
用途:
ペダルブレーキ

簡単に接続でき、満足してます。もっと早く購入すればよかった

対象商品:
62151398
2017-08-29
用途:
部品の運搬

モデルチェンジ前のブレーキは、ロックする部分が金属プレートと金属の丸棒を
擦り付けてロックするタイプだったため、磨耗が激しく、1年もしないうちに
ロックできなくなるリコール製品とも言えるお粗末な設計でしたが、今度の
ブレーキは、リンクでロックするタイプに設計が変わっており、以前より踏力も
軽く、強力に車輪をロックすることが出来るようになりました。
但し、リンク式のロックに変わったとはいえ、ブレーキを掛ける度に金属同士が
擦れる構造には変わりなく、耐久性はまだわかりません。
また、設計がおかしいのか、他の台車と共用しようとしているのか、車輪から
ブレーキシューが遠く、ボルトを目一杯出さないと車輪に届きませんでした。
今後、タイヤの磨耗やブレーキの引き摺りでタイヤ径が小さくなった場合、
ボルトが届かなくなる可能性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする