フレコンバック 土のう使用可能 バージン材

(25件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62151522 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。またUV剤配合で耐候性に優れています。大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。

材質本体・ベルト部:PP(バージン材)、投入口:PE(バージン材) 寸法(mm)Φ1100×H1100+750(本体)・100(ベルト幅) 質量(kg)約1.7(1枚) タイプ丸型 排出口なし 1000kgタイプ フタ付
注意
※1回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にしないで下さい。
※河川等の水中での使用は商品の劣化、破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないで下さい。
※土砂等をより多く詰める為に高所より地面に落下させる等の行為は商品の劣化や破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62151522 - 50306279 - フレコンバッグ バージン材  食品衛生法適合 モノタロウ フレコンバッグ バージン材 食品衛生法適合 モノタロウ 1個 1,798 税込1,978 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18635487
2020-07-05
用途:
建設現場のゴミの分別

土のう使用可能なので、一種類のフレコンバックで全ての分別・保管ができるので、現場で間違いなく作業ができる。耐候性については、まだわからないです。

対象商品:
62151522
2020-06-12
用途:
剪定くず、解体ごみ
サービス業

価格以上の仕事をしてくれて助かってます。個人的にはいいと思います。

対象商品:
18635487
2020-05-06
用途:
緊急工事のため

緊急に必要だったので敏速な発送ありがとうございました。

対象商品:
18635487
2019-09-11
用途:
コンクリートガラ入れ
川瀬工業株式会社 様

非常に丈夫に作られており、裂ける様子はありません。

対象商品:
18635487
2018-12-22
用途:
ショットブラスト作業で出た塗料くずを回収している。

他社製品を使用したことが無いので、比較できませんが、使い始めて5ヶ月、無難に使用しております。使い捨てなので、もっと安価にしてほしいです。

対象商品:
18635487
2018-06-27
用途:
砕石運搬
曾根電工株式会社 様

想像以上に丈夫でした。先日、砕石を山上にヘリ運搬する為、万が一を想定して二重で使用したのですが、内側のフレコンバッグも外側のフレコンバッグも全く無傷で驚きました。定格の1t程度では破れも解れもしません。実にコストパフォーマンスに優れた製品です。ただし対UV性は不明です。

対象商品:
62151522
2018-05-30
用途:
ピット内に溜まった泥を上げる際に、バックに入れてクレーンで揚げる
建設業・工事業

ひっくり返す時、無理な作業とは存じていますが、ひっくり返すヒモの強度+それを縫い付けている力が弱く、破れてしまった。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
62151522
2019-02-18
用途:
産廃

安くて丈夫。かなりしっかりしています。使い捨てがもったいないくらいですが、安いのでいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする