YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
YAMAZEN(山善)の オーディオデッキ/スピーカー
9インチ ツインモニター ポータブルDVDプレーヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62151827
品番
CPD-TM90(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
2WAY電源(ACアダプター・DCカー電源)
2つのモニターで同時視聴可能。
DCシガー電源コード4m使用。
3列目まで届く。
車載用ケース2個付き。
用途
車の後部座席のヘッドレストに設置できるDVDプレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、車載 DVDプレイヤー、小型DVDプレイヤーとして。
質量(kg)
1.2
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×190×40
液晶サイズ
9インチ
取扱説明書:
(28.75MB)
商品説明動画
参考になった
参考になった