WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクランプ 配線クリップ 10.7 mm 8.4mm 自消性 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
62153570
品番
522230000
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
用途 粘着テープにより、平面への取り付けが容易
用途 粘着テープにより、平面への取り付けが容易。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:8.8mm●幅:10.7 mm●深さ:8.4mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:8.8 x 10.7 x 8.4mm
アズワン品番
65-7395-19