WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクランプ 配線クリップ 11.9 mm 14.3mm 自消性 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
62153588
品番
522220000
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途 粘着テープにより、平面への取り付けが容易
用途 粘着テープにより、平面への取り付けが容易。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.9mm●幅:11.9 mm●深さ:14.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:11.9 x 11.9 x 14.3mm
アズワン品番
65-7394-16