WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクランプ 配線クリップ 20 mm 8.8mm 自消性 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
62153676
品番
524214000
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途 ミニチュアフラットケーブルクランプ、接着式コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:20 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 20 x 8.8mm
アズワン品番
65-7396-81