WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 17mm 自消性 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
62153780
品番
521414000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:17mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 17mm
アズワン品番
65-7393-95