ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 10.5mm x 5.25 mm 17.7mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
62154026
品番
151-75109 WPC10-PA66-NA
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
WPCワイヤプッシュインクリップ
複数のシングルワイヤを挿入することが可能な多目的ワイヤクリップ。
WPCワイヤプッシュインクリップ。複数のシングルワイヤを挿入することが可能な多目的ワイヤクリップ。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.5mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:17.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 17.7mm
アズワン品番
65-7421-23