HellermannTyton プッシュアンドクリック式クロークリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する幅広い用途で使用され
HellermannTyton プッシュアンドクリック式クロークリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する幅広い用途で使用されています。カラーブラック( BK ) 固定方法スナッパ取り付け 1500 個パック。