WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5mm x 12.9 mm 自消性 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
62154139
品番
500917000
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:15.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:17.1mm●幅:12.9 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃
アズワン品番
65-7394-24