WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 19.5mm x 42mm 自消性 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
62154200
品番
520008000
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ケーブルのツイストで、すばやく保持したり取り外したりするのに最適です
ケーブルのツイストで、すばやく保持したり取り外したりするのに最適です。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:19.5mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●深さ:42mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃
アズワン品番
65-7396-75