WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 20.1 mm 4.2mm 自消性 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
62154245
品番
530909200
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:双方向ベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20.1mm●幅:20.1 mm●深さ:4.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20.1 x 20.1 x 4.2mm
アズワン品番
65-7395-80