ケーブルクリップ 配線クリップ 27mm x 52 mm 36mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62154306 品番167-00524 FG27-UH-PP-GY
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

UHねじ接続(ホルダ付)
Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: ; 186-078 186-078 )用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢
UHねじ接続(ホルダ付)。Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: ; 186-078 186-078 )用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:コンジットクリップ●最大バンドル直径:27mm●固定方法:ネジ●材質:PP●色:グレー●長さ:57mm●幅:52 mm●深さ:36mm●寸法 [L x W x D]:57 x 52 x 36mm アズワン品番65-7364-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする