ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 23 mm 6.5mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード62154376 品番151-22819 TY8H1-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RoHS(2022年10月現在)、UL94 HB (接着剤を除く)
ねじ取り付けケーブルクリップ TY8H1
ケーブル、チューブ、コンジットを保持するように設計されたねじ取り付けケーブルクリップで、ケーブルタイを不要にします。
パネルにねじ止めするか、固定することができます サイドグリップフィンガーにより、しっかりと保持できますが、必要に応じてケーブルを
RoHS(2022年10月現在)、UL94 HB (接着剤を除く)。ねじ取り付けケーブルクリップ TY8H1。ケーブル、チューブ、コンジットを保持するように設計されたねじ取り付けケーブルクリップで、ケーブルタイを不要にします。パネルにねじ止めするか、固定することができます サイドグリップフィンガーにより、しっかりと保持できますが、必要に応じてケーブルを簡単に取り外すことができます ハロゲンフリー。用途:。コンピュータ機器にリボンケーブルを固定する ゲーム機器 家庭用電気機器 手の届きにくい場所に最適です 接着剤が唯一の固定方法な場所に最適です。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Screw Clip●最大バンドル直径:3mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:26mm●幅:23 mm●深さ:6.5mm●寸法 [L x W x D]:26 x 23 x 6.5mm アズワン品番65-7362-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする