HellermannTyton SolidTackフラットリボンクリップ
フラットリボンケーブル専用に設計された粘着式取り付けベースです。この製品は、金属、塗装、プラスチックなどの貼り付けにくい面でも最高の粘着力を発揮します。アクリレート接着剤が使用されており、時間とともに増大する優れた初期粘着力を備えています。このクリップは、コンピュータシステム、ゲ
HellermannTyton SolidTackフラットリボンクリップ。フラットリボンケーブル専用に設計された粘着式取り付けベースです。この製品は、金属、塗装、プラスチックなどの貼り付けにくい面でも最高の粘着力を発揮します。アクリレート接着剤が使用されており、時間とともに増大する優れた初期粘着力を備えています。このクリップは、コンピュータシステム、ゲーム機、家電製品などのケーブル敷設に適しています。特長と利点。時間とともに増大する優れた初期粘着力。高結合強度と優れた耐候性。PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション。剥がしやすい保護剥離紙。