HellermannTyton の Tough 金属製工具。人間工学に基づいた設計安定した張力調整と金属タイの自動切断。MST-S シリーズタイ( 5.9 mm )と併用するように設計されています。MST-S 金属製タイの結束、固定、切断専用です。MST6 工具は、MST-S シリーズの HellermannTyton メタルケーブルタイを確実に使用するために特別に開発されました。パンチロック機構
HellermannTyton の Tough 金属製工具。人間工学に基づいた設計安定した張力調整と金属タイの自動切断。MST-S シリーズタイ( 5.9 mm )と併用するように設計されています。MST-S 金属製タイの結束、固定、切断専用です。MST6 工具は、MST-S シリーズの HellermannTyton メタルケーブルタイを確実に使用するために特別に開発されました。パンチロック機構により、このタイは機械的に圧着され、タイエンドの金属が変形します。このポンチロック機構を使用すると、振動に完璧な耐性を備えた信頼性の高い結束が実現します。力は作業者が自由に調整できます。空気圧式引っ張り工具 丈夫な金属製ハウジングです 幅 48 mm までのケーブルタイ用です 安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現。