nerbeplus
nerbeplusの ガラス・樹脂・金属容器
nerbeplusの 試験管/チューブ/栓類
nerbeplusの 試験管
コニカルチューブ 12x75mm 4.5ml 02シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4000本)
注文コード
62158217
品番
02-411-0001
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
コニカルチューブ 外径12mm
12×75mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-633-0000●底形状:スピッツ型●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-50℃〜55℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5ml
アズワン品番
65-3754-03
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。