MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DLM0NS 90 Ω 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:90 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.8Ω●線数:2
注文コード
62159005
品番
DLM0NSM900HY2D
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:90 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.8Ω●線数:2
アズワン品番
65-7045-85