SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 食事関連
SARAYA(サラヤ)の 食品・介護食
SARAYA(サラヤ)の 介護用とろみ調整食品
とろみ名人マルチクイック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12袋)
注文コード
62159767
品番
58020
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥64,778
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
牛乳や濃厚流動食にもしっかりとろみづけ! [とろみ調整食品] どんな食品に対しても同じ添加量で同じとろみの状態に仕上がります。とろみがつくのも安定するのもすばやいとろみ調整食品です。
使用方法
飲み物や食べ物にとろみをつけるときは、かき混ぜながら少量ずつ加えてください。
材質
PE/PA/PET
形状
顆粒
容器仕様
パック・手裂有り・チャック付き(減容容器)|スタンド(自立パックの場合)
外観
黄味のある白色顆粒
アズワン品番
63-4061-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000