SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 食事関連
SARAYA(サラヤ)の 食品・介護食
SARAYA(サラヤ)の 介護用とろみ調整食品
水分補給の匠 緑茶味
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12袋)
注文コード
62159785
品番
58009
参考基準価格(税別)
¥42,240
販売価格(税込)
¥45,338
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
かんたん!に作れてクイック!
補給[ゼリーの素]水でもお茶でも混ぜるだけで簡単にできる本格的な味わいの即席お茶ゼリーです。
夏はアイスで冬はホットで、毎日の水分補給がおいしく楽しめます。
使用方法
即席お茶ゼリーの素。水または湯100mLに対して本品6gをかき混ぜながら加え、そのまま30秒ほどかき混ぜてください。約15分後にゼリーになります。
※水の温度や硬度によってゼリーの硬さが異なる場合があります。
※冷蔵庫や保温庫で適当な温度に調整してお召し上がりください。
材質
容器(袋):PE・M・PET
形状
その他
容器仕様
パック・手裂無し・チャック付き(減容容器)|スタンド
外観
淡緑色〜緑色
アズワン品番
63-4061-74
香味
緑茶味
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000