吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) アズワン品番63-4156-38 注文コード62159855 品番CT-S-YE-12P
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎ、やさしく歯みがきができます。
狭い口内でも磨きやすい小さいヘッドです。
ポータブル吸引器に接続するだけで使えます。(吸引カテーテル8Fr〜12Fr)
口腔の奥の方や舌・口蓋側に歯ブラシを挿入したり、障がいのある子どもや障がいにより生じた叢生歯列に使用したりすることを想定し設計しています。

材質柄部/ABS樹脂、毛部/ナイロン、ジョイント部/シリコーンゴム イエロー やわらかめ 毛丈(mm)6 適合サイズ【吸引カテーテルサイズ】8Fr〜12Fr 耐熱温度(℃)【柄部・毛部】80【ジョイント部】160 本体長さ(mm)約174(ジョイント未装着時)、約195(ジョイント装着時) アズワン品番63-4156-38 毛の細さ(mm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする