KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:43 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:54.1mΩ●電流 Max:2 A●寸法:17 (Dia.) x 9.1mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
注文コード
62160177
品番
SHBC8S-0R6A0043V
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:43 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:54.1mΩ●電流 Max:2 A●寸法:17 (Dia.) x 9.1mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6915-87