KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 16個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
62160186
品番
SHBC20-1R7A0097V
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(16個入り)●インダクタンス:97 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-6916-91