WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 50 kΩ 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
62163090
品番
744220203
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥342,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(1000個入り)●インダクタンス:20000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:50 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2
アズワン品番
65-7108-08