WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル WE-TPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インダクタンス:520 μH●シリーズ:WE-TPB●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:3mΩ●電流 Max:24 A●寸法:47 (Dia.) x 39mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:39mm
注文コード
62163117
品番
744833005240
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:520 μH●シリーズ:WE-TPB●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:3mΩ●電流 Max:24 A●寸法:47 (Dia.) x 39mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:39mm
アズワン品番
65-7138-33