ビーエム機器
ビーエム機器の 研究関連用品・実験用必需品
ビーエム機器の 架台/スタンド/ホルダー類
ビーエム機器の 試験管立て/ラック
コレクションプレート 80穴 801-02シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62163379
品番
801-02B
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ×80本
未滅菌
コレクションプレート。
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):227×67×28mm●ウェル直径:11.2mmΦ●材質:P.P●色:青●温度耐性:-80℃〜121℃●※実際の色合いは画像よりも濃いめになります。
アズワン品番
65-3786-18
注意
●※実際の色合いは画像よりも濃いめになります。