コレクションプレート(UniRackタイプ)80穴 10個入 S500-80シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 62163415 品番 S500-80O
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

コレクションプレート:UniRackタイプ
両面使用が可能なラック
片面には、0.5-2.0mlチューブ、1-5mlクライオチューブが80本、裏面には、0.2-0.5ml PCRチューブが60本立てられます。
ラック両サイドに書き込み可能なスペース付
上と下のラックはしっかりとフィットしているため重ねたままラックを移動できます。
付属のアンカーピンにより、横にも連結

仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)※カバーはオートクレーブ不可●サイズ(ラック:WxDxH):223×67x27mm●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P(ラック)、A-PE(カバー)●色:橙 アズワン品番65-3841-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする