7TCA297120R0396 BESGR0505 コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX 62164106

コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-7440-36
内容量1袋(4個)注文コード62164106品番7TCA297120R0396 BESGR0505
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

IEC EN60079-0、60079-7、60079-31
BESGRコンジット結合コネクタ
Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する硬質ストレートコンジットコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。
特長と利点:
XESXコン
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BESGRコンジット結合コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する硬質ストレートコンジットコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 一体型ストレートコネクタ プッシュイン取り付け 円錐シーリング方式 保護等級: IP68。

アズワン品番65-7440-36仕様●継手タイプ:ストレートコネクタ●呼び寸法:23mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:25mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BESGR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする